HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-22200 RACCORDO 90 IP66 HG10-90-M12 - 166-22200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026303901
Codice prodotto
HEE166-22200
Cod. produttore
166-22200
Produttore
HEE
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
32 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
schwarz
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
6.5 mm
Diametro esterno più grande:
19 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Dimensione della filettatura:
12
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


