HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21009 RACCORDO DRITTO IP66 HG67-S-M63 - 166-21009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 67 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M63x1,5
Confezione
1 PZ
EAN
4031026302911
Codice prodotto
HEE166-21009
Cod. produttore
166-21009
Produttore
HEE
Diametro nominale:
67 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M63x1,5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
70 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
schwarz
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
56 mm
Diametro esterno più grande:
90 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Dimensione della filettatura:
63
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl