HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21005 RACCORDO DRITTO IP66 HG28-S-M25 - 166-21005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
4031026302874
Codice prodotto
HEE166-21005
Cod. produttore
166-21005
Produttore
HEE
Diametro nominale:
28 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Filettatura per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza totale:
49 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
19.5 mm
Diametro esterno più grande:
44 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


