pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11806 TUBO CORRUGATO APERTO PA6 42MM 25M HG-D - 166-11806

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - schwarz

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 43.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026310831

Codice prodotto

HEE166-11806

Cod. produttore

166-11806

Produttore

HEE

Materiale:

Poliammide

Colore:

schwarz

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

43.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

43.5 mm

Diametro interno:

32.3 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

200 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

200 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

sì

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl