pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11803 TUBO CORRUGATO APERTO PA6 21MM 50M HG-D - 166-11803

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - schwarz

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026310800

Codice prodotto

HEE166-11803

Cod. produttore

166-11803

Produttore

HEE

Materiale:

Poliammide

Colore:

schwarz

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

21 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

21 mm

Diametro interno:

13.7 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

120 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

sì

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl