pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11402 TUBO CORRUGATO FR PA6 16MM 50M HG-FR16 - 166-11402

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - schwarz

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026302584

Codice prodotto

HEE166-11402

Cod. produttore

166-11402

Produttore

HEE

Materiale:

Poliammide

Colore:

schwarz

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

16 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

15.8 mm

Diametro interno:

11.8 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

35 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

35 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

sì

Omologazione secondo UTAC:

no

Qualità del materiale:

Altro

Ritardante di fiamma (UL94 V0). Bassa emissione di fumi, bassa tossicità. Molto flessibile e resistente. Elevata resistenza agli urti, ritorna allo stato originale se schiacciata. Resistente alle abrasioni. Estremamente resistente a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina flessibile corrugata di peso standard e ritardante di fiamma, utilizzata dove sia necessaria una elevata autoestinguenza: veicoli ferroviari, tunnel e stazioni sotterranee così come negli edifici pubblici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl