pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11201 TUBO CORRUGATO PA6 11MM 50M HG-LW11 - 166-11201

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - schwarz

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026302409

Codice prodotto

HEE166-11201

Cod. produttore

166-11201

Produttore

HEE

Materiale:

Poliammide

Colore:

schwarz

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

11 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

11.5 mm

Diametro interno:

8.3 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

20 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

20 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl