pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11111 TUBO CORRUGATO PA6 21MM 25M HG-SW21 - 166-11111

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - schwarz

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026302348

Codice prodotto

HEE166-11111

Cod. produttore

166-11111

Produttore

HEE

Materiale:

Poliammide

Colore:

schwarz

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

21 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

21.2 mm

Diametro interno:

16.7 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

220 N

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

45 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Resistenza a trazione:

400 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

sì

Omologazione secondo UTAC:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Molto flessibile e di lunga durata. Molto resistente all'abrasione. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Bassa emissione di fumi e bassa tossicità. Autoestinguente secondo UL94 V2. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata di peso standard per applicazioni industriali: costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl