pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-41108 CANALINA FLESSIBILE ADESI HELADUCT FLEX4 - 164-41108

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 48 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Colore - weiß

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo e perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4031026329567

Codice prodotto

HEE164-41108

Cod. produttore

164-41108

Produttore

HEE

Altezza:

48 mm

Larghezza:

45 mm

Colore:

weiß

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Lunghezza:

500 mm

Senza alogeni:

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

8 mm

Diametro:

40 mm

Con parte superiore:

no

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

Sistema passacavi salvaspazio. Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori. Chiara visibilità dei cavi. Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità. Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl