pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-10400 SPIRALE PP 40 NERO 1M SPS40 - 162-10400

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 40...48 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026124056

Codice prodotto

HEE162-10400

Cod. produttore

162-10400

Produttore

HEE

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

40 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

40...48 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-30...100 °C

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Larghezza della spirale:

7 mm

Spessore della parete:

4 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPS è ideale per le applicazioni dove sono presenti cavi di grandi dimensioni ed è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione, come per esempio negli impianti petrolchimici e nella costruzione di impianti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl