pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-66300 SPIRALE APERTA RILEVABILE 25M 25MM HWPPM - 161-66300

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Colore - blau

  • Diametro del fascio - 23...27 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660691102

Codice prodotto

HEE161-66300

Cod. produttore

161-66300

Produttore

HEE

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

25 mm

Colore:

blau

Diametro del fascio:

23...27 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...100 °C

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Temperatura d'esercizio di breve durata:

140 °C

Spessore della parete:

1.05 mm

Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. Facile e veloce da applicare. L'acciaio inossidabile è resistente alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere eproteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ottima resistenza all'abrasione. Il profilo speciale consente di far uscire i cavi da un qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. L'utensile applicatore è incluso in ogni confezione. La guaina HWPPMC è particolarmente adatta per l'installazione e la manutenzione nell'industria alimentare e farmaceutica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl