HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-66100 SPIRALE APERTA RILEVABILE 25M 16MM HWPPM - 161-66100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 16 mm
Colore - blau
Diametro del fascio - 13...16 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5022660691089
Codice prodotto
HEE161-66100
Cod. produttore
161-66100
Produttore
HEE
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
16 mm
Colore:
blau
Diametro del fascio:
13...16 mm
Trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...100 °C
Qualità del materiale:
Polipropilene (PP)
Caratteristiche antincendio:
Corrisponde a UL94 HB
Temperatura d'esercizio di breve durata:
140 °C
Spessore della parete:
0.8 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


