HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64002 BASETTA PER HWPP 8MM HWCLIP08 (50PZ) - 161-64002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 8...8 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Altro
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - schwarz
Confezione
4000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026268552
Codice prodotto
HEE161-64002
Cod. produttore
161-64002
Produttore
HEE
Adatto per diametro tubo:
8...8 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Altro
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
schwarz
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Le clip e le basi di fissaggio Helawrap sono altamente flessibili. Si adattano perfettamente alla guaina garantendo un fissaggio stabile. Ogni clip può essere collegata ad una base di fissaggio oppure ad un'altra clip di dimensione diversa. La clip può essere girata nella posizione desiderata. Possono essere facilmente riaperte e riutilizzate. Per completare il sistema di gestione dei cavi Helawrap sono disponibili varie clip Helawrap di dimensioni compatibili. Le clip di montaggio possono essere combinate e regolate singolarmente. Attaccato a una base di montaggio, il gruppo può essere fissato a vite o incollato direttamente alla superficie.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl