pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-63101 SPIRALE APERTA BK 25 MT HWPAV08 - 161-63101

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 7...9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660119262

Codice prodotto

HEE161-63101

Cod. produttore

161-63101

Produttore

HEE

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

8 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

7...9 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...90 °C

Qualità del materiale:

Poliammide ignifugo

Larghezza della spirale:

9.91 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

120 °C

Spessore della parete:

0.75 mm

Soluzione ideale per la legatura, la protezione e il fissaggio dei cavi. Veloce e facile da applicare. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima protezione all'abrasione. La speciale forma della guaina consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la stessa. Può essere inserita e rimossa più volte. Utensile applicatore incluso. Helawrap HWPAV0 è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili, è ideale in presenza di vibrazioni e abrasioni. Helawrap HWPAV0 ha eccellenti proprietà ritardanti la fiamma ed è priva di alogeni.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl