pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-46000 SPIRALE RILEVABILE 30M BLU 1.5MM SBPEMC - 161-46000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 1.5 mm

  • Colore - blau

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 1.6...8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660691065

Codice prodotto

HEE161-46000

Cod. produttore

161-46000

Produttore

HEE

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

1.5 mm

Colore:

blau

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

1.6...8 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...80 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Larghezza della spirale:

6 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

120 °C

Spessore della parete:

0.8 mm

Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. L'acciaio inossidabile mantiene la resistenza alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ideale per il retro-fitting. E' possibile far uscire i cavi da qualsiasi posizione. La spirale SBPEMC è stata progettata per macchinari e applicazioni per l'industria alimentare.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl