HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-45000 SPIRALE PTFE TRASPARENTE 5M 1.5MM SBPTF - 161-45000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PTFE
Colore - Neutro
Confezione
1 PZ
EAN
5022660549090
Codice prodotto
HEE161-45000
Cod. produttore
161-45000
Produttore
HEE
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PTFE
Colore:
Neutro
Trasparente:
no
Temperatura d'esercizio:
-60...260 °C
Temperatura d'esercizio di breve durata:
350 °C
Senza alogeni:
no
Spessore della parete:
0.5 mm
Larghezza della spirale:
6 mm
Diametro del fascio:
1.6...8 mm