HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-44000 SPIRALE NERO 30 MT SBPAV01.5 - 161-44000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide ignifugo
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
5022660549052
Codice prodotto
HEE161-44000
Cod. produttore
161-44000
Produttore
HEE
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide ignifugo
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...95 °C
Temperatura d'esercizio di breve durata:
130 °C
Senza alogeni:
sì
Spessore della parete:
0.4 mm
Larghezza della spirale:
6 mm
Diametro del fascio:
1.6...8 mm