HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43300 SPIRALE BIANCO 30 MT SBPEFR16 - 161-43300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 16 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polietilene ignifugo
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
5022660549007
Codice prodotto
HEE161-43300
Cod. produttore
161-43300
Produttore
HEE
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
16 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polietilene ignifugo
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Temperatura d'esercizio:
-60...80 °C
Temperatura d'esercizio di breve durata:
120 °C
Senza alogeni:
no
Spessore della parete:
1.6 mm
Larghezza della spirale:
16 mm
Diametro del fascio:
20...150 mm