HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43100 SPIRALE BIANCO 30 MT SBPEFR4 - 161-43100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 4 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polietilene ignifugo
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
5022660548963
Codice prodotto
HEE161-43100
Cod. produttore
161-43100
Produttore
HEE
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polietilene ignifugo
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Temperatura d'esercizio:
-60...80 °C
Temperatura d'esercizio di breve durata:
120 °C
Caratteristiche antincendio:
Corrisponde a UL94 V2
Senza alogeni:
no
Spessore della parete:
1 mm
Larghezza della spirale:
7.8 mm
Diametro del fascio:
5...20 mm