pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-16301 BUNDLING CLIPS A PINO WICKELCLIP-VDS - 155-16301

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

4031026215129

Codice prodotto

HEE155-16301

Cod. produttore

155-16301

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Installazione semplice, senza attrezzi. Si fissa all'elemento della legatura con fascette o nastro adesivo. La geometria ovale della base serve come protezione antitorsione e per definire il percorso dei cavi. Queste clip a nastrare sono utilizzate principalmente nell'industria automobilistica, in particolare per l'assemblaggio di cablaggi. Offrono un metodo semplice e facile da usare per il fissaggio di cavi, tubi e tubazioni.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl