HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-11601 BUNDLING CLIPS A FRECCIA BCSFT6.5 16-3MD - 155-11601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Ancoraggio a espansione
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Senza alogeni - no
Confezione
12000 PZ
EAN
4031026208770
Codice prodotto
HEE155-11601
Cod. produttore
155-11601
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a espansione
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Installazione semplice, senza attrezzi. . Distanza definita dal foro di montaggio.. Questi fermacavi sono particolarmente apprezzati nell'industria automobilistica, in quanto i cablaggi possono essere facilmente installati in diverse aree del veicolo. Grazie al loro design piatto e leggero, sono una soluzione ottimale per gli spazi limitati.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


