HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-03800 CLIP CONNESSIONE FORI TONDI FT6LG M. AMP - 155-03800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Senza alogeni - no
Confezione
500 PZ
EAN
4031026207711
Codice prodotto
HEE155-03800
Cod. produttore
155-03800
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
I connettori si installano spingendoli nell'apposito invito. Il connettore può essere rimosso senza danni. L'ancoraggio a pino è adatto a vari spessori pannello. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. Con sistema antirotazione: varianti per fori ovali o con apposito perno. Le ConnectorClip sono state progettate per le connessioni elettroniche del settore automotive.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


