HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-75209 ANCORAGGIO PER CAVI WPC20 - 151-75209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 20 mm
Tipologia - Chiuso
Diametro - 11...20 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a innesto
Confezione
8000 PZ
EAN
5022660327698
Codice prodotto
HEE151-75209
Cod. produttore
151-75209
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
20 mm
Tipologia:
Chiuso
Diametro:
11...20 mm
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a innesto
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
sonstige
Adatto in area antincendio:
sì
Senza alogeni:
no
Distanza dalla parete:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Rivestito in plastica:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


