pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-75109 ANCORAGGIO PER CAVI WPC10 - 151-75109

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 10...11 mm

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a innesto

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5022660327667

Codice prodotto

HEE151-75109

Cod. produttore

151-75109

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

11 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

10...11 mm

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a innesto

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

sonstige

Adatto in area antincendio:

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

Per fissare uno o più cavi. Basta spingere i cavi all'interno. Autobloccante per evitare uscite accidentali dei cavi. Ancoraggio a freccia per una installazione semplicee sicura. Con la crescente complessità delle installazioni elettriche ed elettroniche, l'utilizzo dell'ancoraggio WPC rende possible l'installazione dei cavi utilizzando uno spazio ridotto. Applicazioni tipiche sono i quadri elettrici e l'industria del bianco.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl