HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-75059 Ancoraggio per cavi WPC5 - 151-75059
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 5 mm
Diametro - 5...5 mm
Distanza dalla parete - no
Tipologia - Chiuso
Tipo di fissaggio - Fissaggio a innesto
Confezione
10000 PZ
Serie di prodotti
WPC-Series
EAN
5022660117695
Codice prodotto
HEE151-75059
Cod. produttore
151-75059
Produttore
HEE
Diametro nominale:
5 mm
Diametro:
5...5 mm
Distanza dalla parete:
no
Tipologia:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto in area antincendio:
sì
Rivestito in plastica:
no
Colore:
Altro


