HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03556 CLIP PER CAVI CMRCCSMM8 - 151-03556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 19.3...36.1 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Confezione
150 PZ
EAN
4031026676425
Codice prodotto
HEE151-03556
Cod. produttore
151-03556
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
19.3...36.1 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Poliammide
Basata sulla famiglia dei Ratchet P-Clamp, la serie di bloccacavi con montaggio centrale Center Mount Ratchet Clamp (CMRC) offre un'installazione rapida e versatile di tubi e cavi. Progettata per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o quando il montaggio disassato non è l'ideale. A seconda della variante, il CMRC può essere avvitato con una vite M6/M8/M10 o fissato a un perno filettato M6/M8/M10. Le varianti per il fissaggio su perno consentono un'installazione rapida e una tenuta affidabile. La famiglia Inline Ratchet Clamp è ideale per installazioni in spazi ristretti o quando le opzioni di montaggio disassato non sono possibili. Si avvita facilmente sui perni filettati esistenti, eliminando la necessità di attrezzi speciali. Il design robusto ei materiali durevoli la rendono ideale per applicazioni Heavy Duty, sia all'interno che all'esterno. Il Ratchet può essere chiuso manualmente fino al diametro desiderato. La funzione di sgancio consente di rimuovere i cavi in modo semplice e non distruttivo, semplicemente utilizzando un cacciavite a testa piatta. Ciò consente di riutilizzare il bloccacavo senza dover rimuovere o sostituire viti o bulloni.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


