pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03550 CLIP PER CAVI CMRCCLM6 - 151-03550

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 19.3...36.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 150 PZ

EAN

4031026676296

Codice prodotto

HEE151-03550

Cod. produttore

151-03550

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

19.3...36.1 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Basata sulla famiglia dei Ratchet P-Clamp, la serie di bloccacavi con montaggio centrale Center Mount Ratchet Clamp (CMRC) offre un'installazione rapida e versatile di tubi e cavi. Progettata per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o quando il montaggio disassato non è l'ideale. A seconda della variante, il CMRC può essere avvitato con una vite M6/M8/M10 o fissato a un perno filettato M6/M8/M10. Le varianti per il fissaggio su perno consentono un'installazione rapida e una tenuta affidabile. La famiglia Inline Ratchet Clamp è ideale per installazioni in spazi ristretti o quando le opzioni di montaggio disassato non sono possibili. Si avvita facilmente sui perni filettati esistenti, eliminando la necessità di attrezzi speciali. Il design robusto ei materiali durevoli la rendono ideale per applicazioni Heavy Duty, sia all'interno che all'esterno. Il Ratchet può essere chiuso manualmente fino al diametro desiderato. La funzione di sgancio consente di rimuovere i cavi in modo semplice e non distruttivo, semplicemente utilizzando un cacciavite a testa piatta. Ciò consente di riutilizzare il bloccacavo senza dover rimuovere o sostituire viti o bulloni.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl