HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03404 Supporto fissaggio per bordo EC14 - 151-03404
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Clip per bordi
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Confezione
8000 PZ
EAN
4031026235530
Codice prodotto
HEE151-03404
Cod. produttore
151-03404
Produttore
HEE
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Facilità di installazione, basta la semplice pressione. Per spessori pannello di 1 - 3 mm e 1,5 - 4 mm. La clip metallica integrata la mantiene ferma. La clip è formata da una doppia molla in acciaio. Gli elementi di fissaggio ATS possono essere applicati automaticamente con le attrezzature ATS3080, AT2000, AT2000CPK e CPK hybrid.. Le clip di fissaggio sono progettate per fornire un metodo semplice e facile per fissare fasci di cavi, tubi o tubature. Vengono fissate alla barra del nastro con fascette o fascette per cavi. I diversi orientamenti di fissaggio consentono di utilizzare le clip a nastro con un'ampia gamma di spessori di pannelli e diametri di fori. Sono disponibili clip per fasci standard e versioni per montaggio su stantiff e su perni.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


