pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02227 SUPPORTO A NASTRARE CON PINO, NATURALE - 151-02227

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02227 SUPPORTO A NASTRARE CON PINO, NATURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - sonstige

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 20000 PZ

EAN

4031026603544

Codice prodotto

HEE151-02227

Cod. produttore

151-02227

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

sonstige

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Installazione semplice, senza l'ausilio di attrezzi - trave di avvolgimento a un'anta, che consente di risparmiare peso e spazio - protezione antitorsione, grazie alla geometria della sezione di base.. Le clip di fissaggio sono progettate per fornire un metodo semplice e facile per fissare fasci di cavi, tubi o tubature. Vengono fissate alla barra del nastro con fascette o fascette per cavi. I diversi orientamenti di fissaggio consentono di utilizzare le clip a nastro con un'ampia gamma di spessori di pannelli e diametri di fori. Sono disponibili clip per fasci standard e versioni per montaggio su stantiff e su perni.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl