HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01882 CLIP PER FORO OVALE 62X122 ATSBCSOC6.2X1 - 151-01882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Senza alogeni - no
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
10000 PZ
EAN
4031026576992
Codice prodotto
HEE151-01882
Cod. produttore
151-01882
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Installazione semplice, senza attrezzi. Si fissa all'elemento della legatura con fascette o nastro adesivo. La geometria ovale della base serve come protezione antitorsione e per definire il percorso dei cavi. Queste clip a nastrare sono utilizzate principalmente nell'industria automobilistica, in particolare per l'assemblaggio di cablaggi. Offrono un metodo semplice e facile da usare per il fissaggio di cavi, tubi e tubazioni.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl