HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01863 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI HCEC3.0SP- - 151-01863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Clip per bordi
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Senza alogeni - no
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026576411
Codice prodotto
HEE151-01863
Cod. produttore
151-01863
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Clip da spingere su un bordo. Instradamento a basse vibrazioni di fasci di grandi diametri. Si chiude con una mano sola, si sente uno scatto. I fasci possono essere rilasciati in qualsiasi momento. Le coperture sono riapribili per manutenzione o post-installazione. EC27 e HCEC3.0SP-C: l'elemento di fissaggio consente l'uso di diametri del fascio più piccoli. EC41: per la guida parallela di due fasci. HCEC3.0TPS: superficie appositamente arrotondata per ridurre al minimo il rischio di lesioni.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


