pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01844 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGG KSFT6,5 OC - 151-01844

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Ancoraggio a espansione

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

4031026573786

Codice prodotto

HEE151-01844

Cod. produttore

151-01844

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

Elementi di fissaggio con ancoraggio a pino o a freccia. Facile da inserire su un cavo o tubo. Le clip vengono ancorate nei fori. I fasci possono essere liberati in qualsiasi momento. Questi elementi di fissaggio possono essere utilizzati in modo ideale ovunque sia necessario risparmiare spazio. In caso di manutenzione, i tubi e i cablaggi possono essere sostituiti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl