pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01843 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI KSFT6.5OC1 - 151-01843

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Ancoraggio a espansione

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 20000 PZ

EAN

4031026573779

Codice prodotto

HEE151-01843

Cod. produttore

151-01843

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

Fissaggio con ancoraggio arrotondato per minimizzare lo spazio occupato. Ideali per applicazioni in spazi ristretti. Semplici da clippare su cavi o tubi. Adatti alla post-installazione di fasci di cavi. Questi elementi di fissaggio sono ideali per applicazioni in spazi ristretti. In caso di manutenzione i tubi e cablaggi possono essere facilmente sostituiti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl