pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01440 CLAMP DIAM 12,7-19,5MM 180 LUNG S FORO - 151-01440

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 12.7...19.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 280 PZ

EAN

4031026539645

Codice prodotto

HEE151-01440

Cod. produttore

151-01440

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

12.7...19.5 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

Distanza dalla parete:

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

Ratchet P-Clamp serie B per diametri da 12,7 mm a 19,5 mm. Il sistema semplice di chiusura permette una facile installazione. Disponibile in diverse configurazioni di installazione, permettendo una riduzione del numero di articoli. L'interno della clamp è stato progettato per guidare e centrare il fascio per ridurre la possibilità di pizzicamento. Il meccanismo semplice di rilascio permette facili aggiustamenti e manutenzioni sul cavo. Prodotta in PA66 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata agli UV e al calore, permette una lunga durata nel tempo, sia all'interno che all'esterno. La piastrina di montaggio in acciaio, permette elevate coppie di serraggio e resiste agli agenti chimici e all'acqua salata. La famiglia Ratchet P-Clamp offre versatilitànella gestione di cavi e tubi. Il design robusto e l'utilizzo di materiali durevoli la rendono ideale per un utilizzo heavy duty, sia all'esterno che all'interno. La clip può essere chiusa con una sola mano sul diametro desiderato. Il meccanismo di rilascio permette di rimuovere i cavi in maniera non distruttiva con il semplice utilizzo di un cacciavite. Questo permette di poter riutilizzare la clip senza dover rimuovere viti o altro. La famiglia Ratchet P-Clamp è disponibile in quattro misure e diverse configurazioni di montaggio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl