pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00300 CLIP ADESIVA 43X31MM ST BIANCO SAC3 - 151-00300

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 12...12 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5022660316388

Codice prodotto

HEE151-00300

Cod. produttore

151-00300

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

12 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

12...12 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Colore:

weiß

Adatto in area antincendio:

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

La linguetta metallica può essere curvata a piacere per adattarsi a qualsiasi forma richiesta. Applicazione facile ed economica su superfici lisce e pulite. Queste clip adesive possono essere facilmente utilizzate nelle aree con spazi di accesso ristretti o dove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. se non è possibile forare). Applicazioni tipiche sono le installazioni domestiche o sui veicoli.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl