pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00215 BUNDLING CLIPS A PINO TC4FT6LG - 151-00215

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a innesto

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

4031026260846

Codice prodotto

HEE151-00215

Cod. produttore

151-00215

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a innesto

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Facile da installare senza la necessità di uno strumento. Un unico pinetto può essere utilizzato per pannelli di spesori diversi. Adatto per l'uso all'interno di fori filettati. Le linguette di tenuta impediscono alla fascetta di scivolare lateralmente. Le versioni per fori ovali sono dotate di protezione antirotazione. Le clip di fissaggio sono progettate per fornire un metodo semplice e facile per fissare fasci di cavi, tubi o tubature. Vengono fissate alla barra del nastro con fascette o fascette per cavi. I diversi orientamenti di fissaggio consentono di utilizzare le clip a nastro con un'ampia gamma di spessori di pannelli e diametri di fori. Sono disponibili clip per fasci standard e versioni per montaggio su stantiff e su perni.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl