pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-95500 Bundling Clips a pino TC5FT6S - 150-95500

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 25000 PZ

EAN

4031026206189

Codice prodotto

HEE150-95500

Cod. produttore

150-95500

Produttore

HEE

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Facile da installare senza la necessità di uno strumento. Un unico pinetto può essere utilizzato per pannelli di spesori diversi. Adatto per l'uso all'interno di fori filettati. Le linguette di tenuta impediscono alla fascetta di scivolare lateralmente. Le versioni per fori ovali sono dotate di protezione antirotazione. Le clip di fissaggio sono progettate per fornire un metodo semplice e facile per fissare fasci di cavi, tubi o tubature. Vengono fissate alla barra del nastro con fascette o fascette per cavi. I diversi orientamenti di fissaggio consentono di utilizzare le clip a nastro con un'ampia gamma di spessori di pannelli e diametri di fori. Sono disponibili clip per fasci standard e versioni per montaggio su stantiff e su perni.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl