HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-68355 SUPPORTO FISSAGGIO PER BORDO ATSBCEC35 - 102-68355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Clip per bordi
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Senza alogeni - sì
Confezione
84000 PZ
EAN
4031026332703
Codice prodotto
HEE102-68355
Cod. produttore
102-68355
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Poliammide
Le clip di fissaggio sono la soluzione ideale per l'installazione veloce. Facili da fissare. Progettate per lamiere di spessore 1 - 3 mm e 1,5 - 4 mm. Gli elementi di fissaggio ATS possono essere legati in maniera automatica con Autotool 2000, Autotool 2000 CPK e Autotool System 3080. Questa EdgeClip con barra di legatura è stata progettata appositamente per i processi di automazione. Può essere utilizzata con Autotool CPK hybrid e Autotool Systems 3080 / ATS flex, ma anche con altre fascette o nastri. Questo prodotto può essere utilizzato su bordi da 1,5 a 4 mm.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


