SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD2504 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA 4 FORI - XAPD2504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 4
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Zinco
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Diametro delle aperture - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3389118321731
Codice prodotto
SNRXAPD2504
Cod. produttore
XAPD2504
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
4
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Zinco
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
80 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
77 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


