HANWHA Q CELLS GMBH - HWHMD08G03120010440 Q.TRON BLK S-G3R.12+/440/BFG/X/001 - MD08G03120010440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004495114
Codice prodotto
HWHMD08G03120010440
Cod. produttore
MD08G03120010440
Produttore
HWH
Celle Qcells di N-type a prestazioni elevate La Q.ANTUM NEO Technology solar cell con disposizione ottimizzata del modulo aumenta l'efficienza del modulo fino al 22,8 %. Sicurezza di investimento 25 anni di garanzia sul prodotto, inclusa una garanzia lineare di 30 anni sulle prestazioni1. Livelli di efficienza costanti Sicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla Anti LeTID Technology, Anti PID Technology2, Hot-Spot Protect. Adatto a condizioni meteorologiche estreme Telaio in lega di alluminio high-tech, certificati come altamente resistenti a neve (5400 Pa) e vento (2400 Pa). Tecnologia innovativa per ogni condizione atmosferica Ottimi rendimenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie al particolare comportamento in condizioni di scarso irradiamento e alta temperatura. Ben oltre i normali standard L'esaustivo programma di controllo della qualità di Qcells assicura rese elevate e l'affidabilità del vostro impianto fotovoltaico.


