HALFBRIDGE AUTOMATIO - HBACCI_Q1_PIO.S MISPRESENZIATACCI+REPORTINVERTER(S) - CCI_Q1_PIO.S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007374584
Codice prodotto
HBACCI_Q1_PIO.S
Cod. produttore
CCI_Q1_PIO.S
Produttore
HBA
Servizio Messa In Servizio presenziata CCI e analisi tecnica avanzata stato inverter, ossia la presenza in sito dei tecnici di HBA e/o HBA Technical Partner per le seguenti fasi del progetto: -valida per area SUD (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) - MIS presenziata del CCI, con verifica dei rispettivi segnali e misure -MIS presenziata del CCI-EDGE (se incluso nella fornitura), con verifica dei rispettivi segnali e misure -Cablaggio del CCI con i componenti di impianto per i quali è previsto l’interfacciamento (es. TA, TV, DG, router per connessione remota, IED per acquisizione delle misure dal campo) all’interno della cabina di consegna -Verifica ispettiva GRATUITA, previa autorizzazione da parte del cliente, di N°1 inverter centralizzato con redazione report personalizzato (vedi dettaglio sotto). Questa opzione include anche: -Viaggio, vitto e alloggio del personale di HBA -Controllo cavi di segnale necessari al collegamento del CCI con i dispositivi di impianto all’interno della cabina di consegna -Asseverazione di avvenuto adeguamento redatta da tecnico abilitato secondo DPR 445/00. In caso di sottoscrizione opzioni di MIS presenziata e previa autorizzazione da parte del cliente stesso, i tecnici HBA e/o HBA Technical Partner che si recheranno in campo, eseguiranno analisi tecnica avanzata interamente gratuita su un inverter centralizzato dell’impianto oggetto di installazione del CCI. Lo specifico intervento include: -Rilevazione di eventuali criticità e segnali di degrado -Raccomandazioni di manutenzione predittiva per prevenire guasti -Indicazioni per ottimizzare produzione e disponibilità dell’impianto -Analisi caratteristiche di controllabilità dell’inverter in relazione alle specifiche CEI-016 e della delibera 385/2025/R/EEL (vedi paragrafo 1.5.2) Al termine verrà consegnato al cliente un report personalizzato, chiaro ed operativo.


