pagina iniziale

HAIER A/C ITALY TRAD - HAITD0053910 AB125S2SR1FA(H) UI CASSET +PB950QB(H) WH - TD0053910

HAIER A/C ITALY TRAD
copiacopia
HAIER A/C ITALY TRAD - HAITD0053910 AB125S2SR1FA(H) UI CASSET +PB950QB(H) WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055404040802

Codice prodotto

HAITD0053910

Cod. produttore

TD0053910

Produttore

HAI

CASSETTE 700 Basso livello di rumorosità Fresh Air On-Off card Classe energetica in raffrescamento: A++ Classe energetica in pompa di calore: A Fresh Air Il ricambio d'aria consente l'immissione di aria pulita all'interno dell'ambiente. La predisposizione ingresso aria "Fresh Air"immette aria fresca all'interno dell'ambiente, fino ad un massimo del 20% della portata d'aria nominale dell'unità. Wi-Fi (optional) Consente di impostare il climatizzatore a distanza anche durante la vostra assenza. Immagina che stai tornando a casa di corsa in piena estate o sei sdraiato sul divano, ma non riesci a trovare il telecomando. Quello che desideri è poter controllare facilmente il tuo climatizzatore ovunque ti trovi e in qualunque momento con “Haier Smart Air 2” direttamente dal telefono o dal tablet.