pagina iniziale
nuovo

HAGER - HAGXVL122CLM EVCS WITTY PRO 1X22KW 3PT2 6,5M BT RFID - XVL122CLM

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione d'ingresso - 400...440 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Potenza allacciata nominale - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610094822

Codice prodotto

HAGXVL122CLM

Cod. produttore

XVL122CLM

Produttore

HBO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione d'ingresso:

400...440 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Tensione d'uscita in AC 50 Hz:

220...380 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz:

240...415 V

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

32 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

32 A

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio del tubo:

no

Portatile:

no

Larghezza:

250 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

150 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

6.5 m

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Con disgiuntore:

no

Collegabile in rete tramite LAN:

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

Standard radio 4G:

no

Standard radio 5G:

no

Con contatore d'energia:

Con interruttore a chiave:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

Gestione del carico statico integrata:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

no

Con display:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK10

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzionamento e configurazione tramite app:

Esportazione dei registri di ricarica:

Con contatore di energia conforme a mid:

witty pro è la wallbox pensata per applicazioni multiresidenziali e commerciali di fascia alta: compatta, resistente e facile da installare a parete o su colonna garantisce la ricarica in Modo 3 per auto elettriche e ibride tramite cavo Tipo 2 di lunghezza 6,5m. Offre selezione della potenza (7kW monofase o 22kW trifase), lettore RFID, protezione 6 mA DC, connessione bluetooth per applicazione Hager Charge e gestione dinamica via server LLM o CPO.