pagina iniziale

HAGER - HAGXVG222S EVCS WITTY PRK 2X22KW 3P T2S RFID IP PAV - XVG222S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXVG222S EVCS WITTY PRK 2X22KW 3P T2S RFID IP PAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione d'ingresso - 230...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610089491

Codice prodotto

HAGXVG222S

Cod. produttore

XVG222S

Produttore

HBO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Numero dei punti di carica:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione d'ingresso:

230...400 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione d'uscita in AC 50 Hz:

220...240 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz:

220...240 V

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

32 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

64 A

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio del tubo:

no

Larghezza:

320 mm

Altezza:

1480 mm

Portatile:

sì

Profondità:

210 mm

Con disgiuntore:

sì

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

sì

Numero di prese di carica tipo 2:

2

Rilevamento della corrente di guasto CC:

sì

Con display:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Funzionamento e configurazione tramite app:

sì

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

sì

Esportazione dei registri di ricarica:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

no

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Con contatore di energia conforme a mid:

sì

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Standard radio 4G:

sì

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

sì

Rilevamento della saldatura del contattore:

sì

NFC (Near Field Communication):

sì

Può essere collegato in rete come estensione:

sì

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

10...25 mm²

Con interruttore a chiave:

sì

Gestione del carico statico integrata:

sì

EVCS witty park pavimento 2x22kW 3P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER