pagina iniziale

HAGER - HAGXVA245 SCHEDA ELETTR. TCP/IP + RS485 WITTY ONE - XVA245

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXVA245 SCHEDA ELETTR. TCP/IP + RS485 WITTY ONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610103630

Codice prodotto

HAGXVA245

Cod. produttore

XVA245

Produttore

HBO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

La scheda di comunicazione per stazioni witty one consente l’integrazione con sistemi esterni grazie alla doppia interfaccia: Ethernet TCP/IP e RS485 Modbus. Alimentata a 12 V con un consumo di 67 mA, supporta rete Wi-Fi 2,4 GHz. Indispensabile per collegare i contatori XVA610 o XVA630 (1P o 3P, 80A) e gestire dinamicamente la ricarica. Permette la connessione a CPO e si configura via app Hager Charge con Bluetooth.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER