pagina iniziale

HAGER - HAGXEV081 PRESA RICARICA 2P+T INCASSO IP55 - XEV081

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV081 PRESA RICARICA 2P+T INCASSO IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di collegamento - Morsetto a innesto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617179812

Codice prodotto

HAGXEV081

Cod. produttore

XEV081

Produttore

HBO

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

2

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

7011

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK07

Larghezza dell'apparecchio:

75 mm

Altezza dell'apparecchio:

75 mm

Profondità dell'apparecchio:

22.8 mm

La presa di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, utilizzabile in Modo 1 o 2, è ideale per ambienti residenziali. Garantisce una ricarica sicura e rapida fino a 14A con cavi Modo 2 dotati di control box e riconoscimento magnetico, superiore alla ricarica standard da 8A. Installabile ad incasso su scatola tonda, offre protezione IP55 e IK07. Corrente nominale 20A, conforme IEC/CEI EN 60884-1, richiede interruttore differenziale dedicato.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER