pagina iniziale

HAGER - HAGVF312PG GOLF IP40 CENTR INCASSO 36M 3X12 PTA CIE - VF312PG

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Modello coperchio - Chiuso

  • Coperchio / Porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616463776

Codice prodotto

HAGVF312PG

Cod. produttore

VF312PG

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità di incasso:

72 mm

Guida DIN:

Struttura espandibile:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

543 mm

Larghezza:

352 mm

Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Cieca 36 Mod (3X12 Mod)