pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGVF108TG GOLF IP40 CENTR INCASSO 8M PTA TRASP - VF108TG

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250616463851

Codice prodotto

HAGVF108TG

Cod. produttore

VF108TG

Produttore

HBO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

8

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

275 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

255 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Profondità di incasso:

72 mm

Possibilità di applicazione:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9010

Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Trasparente 8 Mod