HAGER - HAGUX845 TELAIO RACK VENEZIA B.600 H.1600 - UX845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1560 mm
Altezza - 505 mm
Profondità - 100 mm
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
3250610682098
Codice prodotto
HAGUX845
Cod. produttore
UX845
Produttore
HBO
Larghezza:
1560 mm
Altezza:
505 mm
Profondità:
100 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Il telaio rack 19"a cerniera per quadro venezia, altezza 1600 mm e larghezza 600 mm, è ideale per il montaggio di moduli rack 19"all’interno di quadri dotati di porta. Realizzato in lamiera spessa 15/10, garantisce un’apertura reversibile perfacilitare l’accesso. Si fissa saldamente ai gruppi base e testata tramite profili e viti inclusi, supportando moduli fino a 170 mm di profondità. La distanza tra porta e pannelli rack è di 70 mm, ottimizzando lo spazio interno.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


