HAGER - HAGUX634 PANN.FRONT.PREF.VENEZIA B.800 H.200 - UX634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 215 mm
Altezza - 45 mm
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di altezza - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
3250610683019
Codice prodotto
HAGUX634
Cod. produttore
UX634
Produttore
HBO
Larghezza:
215 mm
Altezza:
45 mm
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di altezza:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Questo kit per apparecchi modulari per quadro venezia misura 200 mm in altezza e 800 mm in larghezza e ha un colore RAL7035. È stato progettato per facilitare l'installazione di dispositivi standardizzati all'interno di quadri elettrici e di automazione.Include tutti i componenti necessari per un montaggio rapido e sicuro di interruttori, prese e altri moduli. La sua struttura robusta garantisce un fissaggio stabile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER